Configurateur, offres et services adaptés aux bornes 

A travers des offres complètes et adaptées à chaque profil, Rexel vous propose des installations sur mesure en fonction de vos besoins.

Les 3 packs Rexel

Les 3 packs Rexel comprennent les essentiels, à savoir :

  • Borne véhicule électrique avec comptage
  • Protection
  • Contrôle d’accès
  • Optimisation d’énergie (délesteur, contacteur, compteur)

Mais aussi l'abonnement Connectivité & Service en ligne :

  • Géolocalisation, supervision
  • Actions à distance, historiques, reporting
  • Gestion des comptes utilisateurs, facturation
  • Multiples moyens de paiement en ligne et sur mobile
  • Télémaintenance, création et suivi des tickets
  • Centre d’appel

Pour vous aider à chiffrer et définir votre liste de matériels, Rexel met à votre disposition un configurateur. Cliquez sur "En savoir plus" pour y accéder.

configurateu rexel borne ve
En savoir plus

Des offres Rexel adaptées aux différents chantiers

Les différentes offres répondent à vos besoins pour toutes sortes de chantiers. L'abonnement "Connectivité & services en ligne" est disponible pour chacun des 3 packs et adapté aux marchés résidentiels, collectifs et aux bâtiments tertiaires.

  • Pour les chantiers résidentiels individuels, un point de charge suffit pour alimenter le véhicule, avec une borne de 4 kW, un support mural ou sur pied en plastique.
  • Une borne d’une puissance de 4 kW à 22 kW est adaptée aux chantiers résidentiels collectifs (2 points de charge par borne). Choisissez le support et le matériel qui vous conviennent : support mural ou sur pied, en plastique ou métallique. Rexel propose également d’autres fonctions : le comptage, un contrôle d’accès, un contacteur et même un délestage en option.
  • Enfin, pour les chantiers de bâtiments tertiaires, il est recommandé d’avoir une puissance comprise entre 7 kW et 22 kW. Plusieurs types de bornes sont disponibles : murales ou sur pied, en plastique ou métalliques. Ces bornes se chargent rapidement (de 4 à 1 heure).

Le contrôle et l'équilibrage de la charge constituent des avantages considérables.

 

 pack-rexel-offre-borne-vehicule-electrique