La News

Le programme La News rassemble les actualités phares... 

... dédiées aux professionnels de l'électricité, de la plomberie et du chauffage. Pour mieux appréhender les changements dans un environnement qui fait face à de nombreuses transformations, Emilie et Floranne vous présentent l'essentiel à retenir, en moins de cinq minutes.


Toutes les vidéos "La News"


N° 39

10/06/2017 - 02:12


Le réseau de communication du logement

 Le réseau de communication à l’intérieur du logement évolue. L’arrêté du 3 août 2016 modifie les installations pour toutes les habitations dont les permis de construire ont été déposés à compter du 1er septembre 2016.


N° 38

05/06/2017 - 02:19


Arrêté Photovoltaïque Autoconsommation

Avec la baisse des prix des matériaux et l’augmentation du prix de l’électricité, l’autoconsommation avec stockage va devenir de plus en plus pertinent pour vos clients. Le nouvel arrêté sur le photovoltaïque publié en mai fixe les conditions tarifaires de l’autoconsommation et la vente de surplus.


N° 37

03/05/2017 - 02:08


Le Diagnostic Électrique Location

Un diagnostic de l’installation électrique est désormais obligatoire pour toutes locations. Il doit être remis au locataire par le bailleur.


N° 36

31/01/2017 - 02:11


Les évolutions de la NFC 15100 pour 2017

La NF C 15-100 fixe les règles des installations électriques dans les locaux d'habitation. Deux nouveaux arrêtés sont entrés en vigueur. Le premier fixe les objectifs auxquels les installations électriques doivent répondre en matière de sécurité et de bon fonctionnement. Le second pose les exigences techniques minimales pour un réseau de communication au sein de chaque logement.


N° 35

31/01/2017 - 02:05


L'Éco PTZ EN 2017

Afin d’inciter les propriétaires à poursuivre leurs travaux énergétiques, un nouveau dispositif a vu le jour leur permettant de faire une autre demande de prêt s’ils bénéficient déjà d’un éco-prêt à taux zéro. Un éco PTZ complémentaire est désormais possible sous certaines conditions