Salon Rexel Expo Montpellier 2018

Rendez-vous incontournable des professionnels de l’électricité, de l’efficacité énergétique, des solutions connectées, des plombiers et des chauffagistes, Rexel Expo aura lieu cette année au Parc des Expositions Montpellier Arena le 13 et 14 Juin. Venez à la rencontre des fabricants et de Rexel sur nos stands Solutions et découvrez les nouveautés des marchés habitat, tertiaire et industrie. Vous pouvez déjà vous pré-enregistrer.

Vitrine de notre offre commerciale, ce salon est un espace d’information et d’échange de savoir-faire, ouvert aux professionnels Artisans, Entreprises d’Installation, Industriels, Intégrateurs, Administrations et Bureaux d’études. Découvrez les solutions innovantes permettant la maîtrise de l’énergie, l’intelligence et le pilotage des bâtiments grâce aux nouvelles technologies connectées dans les marchés de l’habitat, du tertiaire et de l'industrie.

Espaces thématiques

Les applications Rexel

Découvrez Esabora, la suite logicielle des installateurs intégrée pour vendre, concevoir et installer :

  • Esabora Vesta : l'outil terrain pour mieux vendre
  • Esabora Schéma : la conception intuitive et intelligente
  • Esabora Business : l'assistant multifonction pour piloter votre entreprise
  • Esabora Tarif : produits, tarifs et conditions à jour en permanence dans votre PC

Les solutions marchés

  • Habitat : découvrez energeasyconnect, l'application de contrôle intelligent de l'habitat de Rexel
  • Tertiaire : maîtrise de l'énergie et intelligence du bâtiment (bâtiments éco-efficaces)
  • Solutions multiénergie
  • Solutions nouvelles énergie
  • Industrie : concevoir, produire, optimiser, maintenir, économiser / informatique industrielle / labels Neoxis et DXI
  • Rexel solutions câblage

rexel.fr votre partenaire au quotidien

  • Conditions d'achat personnalisées
  • Commandes avant 18h = livraison le lendemain
  • Consultation des disponibilités en temps réel
  • Visibilité des stocks en agence
  • Accessibilité 7j/7 et 24h/24
  • Alerte expédition de commande
  • Localisation de l’agence la plus proche
  • Transformation des devis agence en ligne
  • Lecteur code barre sur application mobile
  • Historique Bls et factures en ligne
  • Règlement des factures en ligne
  • Commande Web préparée en 2h max (Pour toute commande passée avant 14h30)

Les services

  • Solutions financières
  • Solutions d'installation
  • Solutions dédiées Grands Chantiers et Grands Projets

Accès au Parc des Expositions

Pour vous rendre au Parc des Expositions :