Les communes sont souvent confrontées à la demande de raccordement de type provisoire, pour alimenter des manèges, des espaces dédiés aux gens du voyage, ou des manifestations municipales. Michaud propose une solution innovante de bornes REMBT Forain. Cette innovation est composée d’un coffret installé de façon permanente avec raccordement du réseau électrique et de bornes de dérivation à réutilisation multiple pour le raccordement des installations mobiles. Ce coffret présente une plinthe dotée d’un système innovant permettant le passage des câbles en totale sécurité.
Avantages
- Sécurité
- Réutilisation
- Validé et conçu avec Enedis
- Enveloppe REMBT standard avec plinthe spécifique
Matériels complémentaires pour usages mobile
La gamme mobile est idéale pour les manifestations occasionnelles : Marché de Noël, kermesse,foire... Cette gamme permet de sécuriser votre évènement et d’en simplifier la mise en oeuvre.
AVANTAGES BORNE RAPID'BRANCH
- Protection aux intempéries.
- Interrupteurs différentiels 30mA conforme NF C 15-100.
- Borniers d'alimentation et de départ.
- Connectiques protégée sous trappes sécurisées cadenassables.
Références : Branchement provisoire
Références : Branchement provisoire