Bannissement des lampes à iodures métalliques énergivores

Dans le cadre de la phase 3 de la directive européenne ErP (EC245/2009), les lampes à iodures métalliques à culot E27, E40 et PGZ12 ne seront plus disponibles à la vente à compter du 12 avril 2017. Cette réglementation a pour but de réduire l’impact environnemental des lampes énergivores.

De nouvelles exigences d'efficacité lumineuse

legislation-bannissement-lampes-iodures-metalliques-erp-245-2009

Remplacez vos anciennes lampes iodures métalliques 250W par du 230W 

Découvrez les solutions de remplacement Philips déjà disponibles chez Rexel. Compatibles avec ballasts électromagnétiques mercure et sodium, ces alternatives sont conformes à la directive européenne ErP. Elles permettent au client final de réaliser 10% d’économies d’énergie sur sa facture d’électricité. La durée de vie de ces lampes est améliorée : jusqu’à 50% plus longue.

MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 230W/842 E40

Solution céramique 230W / PHI596814
Produit banni équivalent :
MASTER HPI-T PLUS 250W/645 E40 / PHI179890

Voir le produit

MASTERCOLOUR CDM-E MW ECO 230W/842 E40

Solution céramique 230W / PHI596647
Produits bannis équivalents :
MASTER HPI PLUS 250W/645 BU E40 / PHI181145
MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 / PHI207395

Voir le produit

Remplacez vos anciennes lampes iodures métalliques 400W par du 360W 

MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 360W/842 E40

Solution céramique 360W / PHI646106
Produit banni équivalent :
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 / PHI179906

Voir le produit

MASTERCOLOUR CDM-E MW ECO 360W/842 E40

Solution céramique  360W / PHI595688
Produits bannis équivalents : 
MASTER HPI PLUS 400W/645 BU E40 / PHI182524
MASTER HPI PLUS 400W/667 BU E40 / PHI207371

Voir le produit

Retrouvez sur rexel.fr une offre éclairage complète qui répond aux besoins de confort et de sécurité de l’utilisateur, tout en respectant la mise en valeur des espaces intérieurs et extérieurs, ainsi que la maîtrise des consommations.