C'est à vous

Le programme "C'est à vous" donne la parole aux professionnels. 

Les installateurs présentent un de leurs projets en résidentiel, tertiaire ou industrie. Ils partagent avec vous leurs difficultés et le rôle qu'a joué Rexel dans le bon déroulement de leurs chantiers (outil d'aide à la vente Esabora, formation Installateur Intégrateur Inexel 3i, solutions de financement avec Locam, expertise des conseillers techniques Rexel...). 


Toutes les vidéos "C'est à vous"


N° 43

21/04/2021 -


Showroom domotique avec Energeasy Connect

Rudy Prevost, installateur expert Energeasy Connect, présente désormais les solutions domotiques au sein de son nouveau showroom. Une vitrine qu’il a conçu et réalisé avec l’accompagnement de Rexel et qui permet à ses clients de se projeter dans leur réalisation.


N° 42

21/04/2021 -


Rénovation domotique avec Energeasy Connect

Les clients de Chistopher Gadenne gèrent dorénavant leur domicile grâce à Energeasy Connect. Eclairages, ouvrants, chauffage, alarme… Tout se contrôle ici du bout des doigts avec l’application mobile ou à la voix avec une Google Home.


N° 41

10/12/2020 - 00:02:15


La domotique dans une maison en Alsace avec Energeasy Connect

Richard Martin, Chargé de Développement Habitat, a accompagné un constructeur de maisons individuelles dans l’implémentation de la solution Energeasy Connect pour ses clients désireux de disposer d’un logement écologique, dans lequel les volets et la lumière peuvent être pilotés.


N° 40

14/01/2020 - 00:02:00


Installation photovoltaïque en autoconsommation avec stockage de l’énergie

Philippe Antunes a réalisé dans l’Ain une installation photovoltaïque en autoconsommation avec stockage de l’énergie. Cela lui permet désormais de s’affranchir des problèmes de coupures réseaux tout en réalisant une économie d’électricité de 75%.


N° 39

03/01/2020 - 00:02:22


Installation photovoltaïque de l’agence Rexel de Laval

L’agence Rexel de Laval est équipée de 800 m2 de panneaux photovoltaïques pour une production de 17 kW en autoconsommation et 100 kW en revente. Une installation qui permet à Rexel de répondre à la loi biodiversité mais aussi de contribuer à l’effort contre le réchauffement climatique.