Le saviez-vous ?
On
estime à 243 000 le nombre de cambriolages de résidences principales par
an, soit près d'un cambriolage toutes les 2 minutes ! (Source Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales ONDRP 2016)
Le taux d’équipement en alarme en France est faible : seuls 10% des foyers équipés
Face à ce risque, un système
d’alarme est le seul outil de prévention et de dissuasion : il diminue les
risques de cambriolage mais permet également d’être alerté de potentiels incidents
domestiques (incendie, coupure secteur, inondation,…).
La sécurité reste aujourd’hui
l’une des préoccupations majeures et les utilisateurs recherchent les bons
conseils pour choisir le système adapté à leurs besoins tout en garantissant
une sécurité optimale.
Le choix d’un système d’alarme doit
tenir compte de divers critères :
1- Type d’habitation
En maisons individuel, une sirène extérieure sera essentielle pour prévenir le voisinage en cas d’intrusion.
Il est également primordial de renforcer le dispositif d’alarme par des détecteurs de mouvement extérieur : ceux-ci déclencheront l’alerte avant intrusion et sont complémentaires à des détecteurs de mouvement intérieurs ou de détecteurs d’ouverture qui détecteront après l’intrusion. Les détecteurs extérieurs sont à choisir en technologie « spécial animaux » pour éviter les fausses alarmes.
En appartement un kit sans sirène extérieure sera la plupart du temps installé.
Le pack optimum pour une protection complète de l’habitation avec une sirène extérieure et une caméra de surveillance en plus
2- Alarme classique ou alarme connectée ?
Selon les besoins de l’utilisateur, une alarme peut :
- Soit être gérée uniquement en local. Cette solution n’est pas optimale en termes de sécurité car aucune alerte ne pourra prévenir l’utilisateur ou un télésurveilleur.
- Soit être pilotée en local et à distance avec un smartphone ou tablette grâce une application. Pour cela, selon le choix des solutions techniques, une box domotique sera à ajouter ou la centrale d’alarme sera directement équipée d’une carte IP.
Cette connexion permettra le pilotage d’autres équipements de la maison, une levée de doute à distance par des caméras de vidéosurveillance ou des détecteurs intrusion à transmission d’images, ou de créer des scénarios de dissuasion comme allumer l’éclairage, piloter les volets roulants, etc.
Pour garantir une sécurité optimale, il est fortement conseillé de compléter l’installation par un transmetteur téléphonique GSM ou RTC qui garantir de recevoir les alertes en toutes circonstances, même en cas de coupure secteur ou de défaillance du réseau Internet. Un abonnement téléphonique sera alors à ajouter en complément.
3- Niveau de sécurité et homologation
Tous les packs alarme proposés ont un niveau de sécurité élevé répondant à des normes de qualité. Certains bénéficient en complément de la certification NFA2P : c’est un gage de qualité et d'efficacité pouvant être reconnue par les assurances.
Découvrez le nouveau système d'alarme Delta Dore : première alarme sans fil offrant 10 ans d'autonomie sans changer les piles de ses capteurs ! Leur fonctionnement radio vous assure une installation sans travaux, sans poussière. Certifiée NF, l'alarme Delta Dore est l'une des rares à vous protéger contre toute tentative de brouillage des ondes radio par les cambrioleurs. Outil de prévention et de dissuasion, elle assure une protection optimale de votre habitation et de ses occupants.
Découvrez nos offres de
packs alarmes intrusions
La sécurité reste aujourd’hui l’une des préoccupations majeures et les utilisateurs recherchent les bons conseils pour choisir le système adapté à leurs besoins tout en garantissant une sécurité optimale. Rexel vous aide à choisir les bons équipements pour garantir la sécurité de votre logement.