La transition énergétique au quotidien

Les moteurs représentent à eux seuls 2/3 de la consommation d’électricité dans l’industrie. Rexel vous accompagne dans l’éco-transformation de votre parc de moteurs et de variateurs de vitesse. N’hésitez pas à solliciter nos spécialistes pour vous aider à prioriser le remplacement des entrainements énergivores, et pour étudier les solutions de financement.

Ajoutée le 05/01/2017 dans Atelier

Réduire la consommation des moteurs industriels

Cet atelier s’intéresse aux moteurs et aux solutions possibles dans l’industrie pour réaliser des économies d’énergie sur un entrainement.

Altivar 320 redéfinit le champ des possibles

Altivar 320 fonctionne avec des machines simples et complexes, disposant d'un entraînement à vitesse variable de 0,18 à 15 kW.

Points forts :

  • Une flexibilité inédite : Installation simplifiée grâce aux deux formats disponibles (compact et "book") qui permettent d'exploiter efficacement l'espace dans différentes configurations d'armoires malgré les contraintes mécaniques. 
  • Connectivité optimale : Via les nombreux réseaux basés sur Ethernet ( Modbus TCP, Ethernet/IP, Profinet, EtherCAT) ou série (Modbus RTU, CANopen, Profibus DP, DeviceNet).
  • Des performances accrues pour vos machines : Commande fiable pour les moteurs synchrones et asynchrones, pour des performances de pointe et une mise en service facile par "plug and play".
  • Une disponibilité totale des machines : Fonctionnement continu des machines garanti par une conception robuste. Les cartes de circuit imprimé bénéficient d'un revêtement de classe 3C3, afin de les protéger contre la corrosion et les environnements difficiles.
  • Une sécurité optimale des machines : Solutions de sécurité intégrées globales pour les applications peu exigeantes, de l'absence sûre du couple aux fonctions complètes de surveillance*, conformes à la directive Machine 2006/42/EC et simplifiant la certification.

 Altivar 320 images

*Arrêt sécurisé, vitesse de sécurité limitée, vitesse maximale de sécurité et inter verrouillage des portes.

 

Sinamics V20, le variateur économique et simple d'utilisation

Extrêmement compact, le Sinamics V20 est doté d'un éventail complet de fonctions. Avec une largeur de seulement 68 mm, les nouvelles tailles couvrent une plage de puissance de 0,12 kW à 0,75kW en monophasé 230V. Dans sa version "avec filtre CEM intégré de catégorie C1", le Sinamics V20 est utilisable dans des locaux résidentiels et commerciaux.

Avec le nouveau variateur Sinamics V20, Siemens propose le plus petit de ses variateur de vitesse à ce jour. Non content de convenir aux applications industrielles, notamment pour des pompes, des ventilateurs, des compresseurs et des systèmes de convoyage, le nouveau variateur compact Sinamics V20 peut aussi être utilisé dans des locaux résidentiels et commerciaux, par exemple pour des vitrines réfrigérées, des appareils de fitness, des systèmes de ventilation ou encore des lave linge professionnels.

Le Sinamics V20 se distingue par sa rapidité de mise en service, sa simplicité d’utilisation et sa robustesse.

Le variateur de vitesse compact peut être raccordé à un automate via ses entrées/sorties standards ou l'interface série Modbus RTU/USS intégrée.

Le Sinamics V20 est désormais disponible en sept tailles différentes à puissance optimisée avec une plage allant de 0,12 à 30 kW pour une utilisation sur réseaux monophasés et triphasés (230V ou 400V).

rexel-siemens-sinamics-v20-industrie